Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04160.075.0800 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 x 8 | AB7AWN 22TJ76

APPROVED VENDOR U04160.075.0800 Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 x 8

På lager
Vare: AB7AWN Modell: U04160.075.0800Kryssref: 22TJ76 / 156H48

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet8"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.075.0800 Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 x 8
128NOK / enhet