Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01060.050.0175 Hex Cap Screw Grade 5 1/2-20 X 1-3/4, 25PK | AB7AAG 22TD86

APPROVED VENDOR U01060.050.0175 Sekskantskrue Grade 5 1/2-20 X 1-3/4, 25PK

På lager
Vare: AB7AAG Modell: U01060.050.0175Kryssref: 22TD86 / 42HD31
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4584
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.050.0175 Sekskantskrue Grade 5 1/2-20 X 1-3/4, 25PK
243NOK /pakke