Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P8816NH Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 25/32 In | AA3MVC 11P452

APPROVED VENDOR P8816NH Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 25/32 Tommer

På lager
Vare: AA3MVC Modell: P8816NHKryssreferanse: 11P452

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing
ForingstypeHodeløs trykkpass
Konsentrisitetstoleranse0.0005 "TIR Maks
Borestørrelse25 / 32 "
FinishSTÅL
HardhetRC 62-64
Inne i Dia.25 / 32 "
Inne i Dia. Toleranse0.0002- + 0.0006 "
Materiale52100 Gjennom herdet
Utenfor Dia.1.375 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0018 - +0.0022 "
Total lengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0049
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.49
Skipets bredde (cm)3.49
HS kode8207907585
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForingstypeKonsentrisitetstoleranseBorestørrelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR P108AU Borbøssing Type P Borstørrelse # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "734NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108AV Borbøssing Type P Borstørrelse # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "734NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108AX Borbøssing Type P Borstørrelse # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "734NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108AY Borbøssing Type P Borstørrelse # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "734NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108BA Borbøssing Type P Borstørrelse # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "734NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108BB Borbøssing Type P Borstørrelse # 57 | AA2RBG 10Z279 P108BB1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "812NOK
GODKJENT LEVERANDØR P108BE Borbøssing Type P Borstørrelse # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "Hodeløs trykkpass0.0003 "TIR Maks# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "812NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P8816NH Borbøssing Type Hodeløs Press Fit Drill Størrelse 25/32 Tommer
266NOK / enhet