Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR NAS1351N3-6 Hylseskrue Ms 10-32 X 3/8, 5PK | AE3YGL 5GUE4

APPROVED VENDOR NAS1351N3-6 Hylseskrue Ms 10-32 X 3/8, 5PK

På lager
Vare: AE3YGL Modell: NAS1351N3-6Kryssreferanse: 5GUE4
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
387NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMil Spec Skrue med hodeskrue
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPassivert
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeLegering A-286
Min. Strekkstyrke160,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C42
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse32
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1351N3-6 Hylseskrue Ms 10-32 X 3/8, 5PK
387NOK /pakke