Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Rivet Nut Knurled Zinc M6 X 1 X 0.690, 40PK | AE4WZN 5NNP4

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Naglemutter riflet sink M6 X 1 X 0.690, 40PK

På lager
Vare: AE4WZN Modell: M69135.060.0260Kryssref: 5NNP4
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
126NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.390 "
Borestørrelse25 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.500 "
Grip Range0.165 t0 0.260 "
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.04 "
Hullstørrelse0.390 "
Lengde0.69 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Naglemutter riflet sink M6 X 1 X 0.690, 40PK
126NOK /pakke