Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55060.040.0040 Socket Cap Skrue Flat Rustfritt Stål M4 x 0.70 X 40, 50PK | AB8TWN 29DK20

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Hylseskrue Flat rustfritt stål M4 x 0.70 X 40, 50PK

På lager
Vare: AB8TWN Modell: M55060.040.0040Kryssref: 29DK20 / 42GX85

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.8.96mm
Hodehøyde2.48mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet40mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Hylseskrue Flat rustfritt stål M4 x 0.70 X 40, 50PK
163NOK /pakke