Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55050.080.0040 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X40, 50PK | AB7DVQ 22UD82

APPROVED VENDOR M55050.080.0040 Hylseskrue Standard rustfritt stål M8 x 1.25X40, 50PK

På lager
Vare: AB7DVQ Modell: M55050.080.0040Kryssref.: 22UD82 / 42GX42
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
472NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet40mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.080.0040 Hylseskrue Standard rustfritt stål M8 x 1.25X40, 50PK
472NOK /pakke