Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51030.050.0020 Sokkelhette Skrueknapp Rustfritt stål M5 x 0.80 X 20, 50PK | AE8MQL 6EB40

APPROVED VENDOR M51030.050.0020 Sokkelhette Skrueknapp rustfritt stål M5 x 0.80 X 20, 50PK

På lager
Vare: AE8MQL Modell: M51030.050.0020Kryssreferanse: 6EB40
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9.5mm
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet20mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1629
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51030.050.0020 Sokkelhette Skrueknapp rustfritt stål M5 x 0.80 X 20, 50PK
87NOK /pakke