Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.120.0100 Sekskantskrue Rustfritt stål M12 x 1.75, 100mm Lengde, 10PK | AB8EFT 25DG88

APPROVED VENDOR M51010.120.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 100 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AB8EFT Modell: M51010.120.0100Kryssref.: 25DG88 / 42GN41
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
268NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
DiameterM12
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet100mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde100mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde100mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 100 mm lengde, 10 PK
268NOK /pakke