Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.060.0020 Sekskantskrue Rustfritt stål M6 x 1, 20mm Lengde, 50PK | AB7AKT 22TG06

APPROVED VENDOR M51010.060.0020 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 20 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7AKT Modell: M51010.060.0020Kryssref: 22TG06 / 42GM84
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet20mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde20mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3024
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0020 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 20 mm lengde, 50 PK
84NOK /pakke