Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M48040.040.0012 Machine Screw Pan M4 X 0.70 X 12 L, 50PK | AE9AMW 6GY63

APPROVED VENDOR M48040.040.0012 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 12 L, 50PK

På lager
Vare: AE9AMW Modell: M48040.040.0012Kryssref: 6GY63

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.8.0mm
Hodehøyde2.4mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde12 "
MaterialeMessing
System for målingMetric
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0914
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7415390000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M48040.040.0012 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 12 L, 50PK
216NOK /pakke