Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24670.050.0020 Machine Screw Flat M5 X 0.80 X 20 L, 100PK | AE9BLN 6HE15

APPROVED VENDOR M24670.050.0020 Maskinskrue Flat M5 X 0.80 X 20 L, 100PK

På lager
Vare: AE9BLN Modell: M24670.050.0020Kryssref: 6HE15 / 127U03
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.9.2mm
Hodehøyde2.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde20ft.
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2916
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.050.0020 Maskinskrue Flat M5 X 0.80 X 20 L, 100PK
166NOK /pakke