Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 Threaded Rod Zinc M18 x 2.50mm x 3 Feet | AB8FAM 25DM08

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 Gjengesang sink M18 x 2.50 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8FAM Modell: M20230.180.1000Kryssreferanse: 25DM08

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 8
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC22 til C34
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM18 x 2.5
GjengetypeMetric
Strekkgrense640 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6371
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 Gjengesang sink M18 x 2.50 mm x 3 fot
397NOK / enhet