Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01301.200.0001 Hex Nut Carbon Steel M20 X 2.5Mm, 10PK | AB8TMX 29DH17

APPROVED VENDOR M01301.200.0001 sekskantmutter karbonstål M20 X 2.5 mm, 10PK

På lager
Vare: AB8TMX Modell: M01301.200.0001Kryssreferanse: 29DH17
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
Finishsink
Klasseklasse 8.8
Høyde16mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell HardnessC30 til C36
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5656
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.200.0001 sekskantmutter karbonstål M20 X 2.5 mm, 10PK
187NOK /pakke