Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01210.200.0035 Sekskantskrue Grade 5 M20 X 2.50, 35mm Lengde, 10PK | AE7WEZ 6AV83

APPROVED VENDOR M01210.200.0035 Sekskantskrue Grade 5 M20 X 2.50, 35 mm lengde, 10PK

På lager
Vare: AE7WEZ Modell: M01210.200.0035Kryssref: 6AV83 / 42FX40
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
322NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
DiameterM20
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde12.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30mm
Lengde under hodet35mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde35mm
Bevisbelastning87,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet120,350 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4386
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.200.0035 Sekskantskrue Grade 5 M20 X 2.50, 35 mm lengde, 10PK
322NOK /pakke