Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR LINK31218IZ Double End Internal Threaded Stud 5/16-24 | AB9JVL 2DLZ1

APPROVED VENDOR LINK31218IZ Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 5/16-24

På lager
Vare: AB9JVL Modell: LINK31218IZKryssreferanse: 2DLZ1
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende innvendig gjenget stud
Klasse2A
Finishsink
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Total lengde18 "
Rockwell HardnessB80-B90
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.25 "
Gjengelengde (B)1.25 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse5 / 16-24
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK31218IZ Dobbel ende med innvendig gjenget bolt 5/16-24
436NOK / enhet