Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR HVHS.000296.50 Hex Cap Screw B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK | AB3YAA 1VZK7

APPROVED VENDOR HVHS.000296.50 Sekskantskrue B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK

På lager
Vare: AB3YAA Modell: HVHS.000296.50Kryssreferanse: 1VZK7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
62NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
KlasseB7
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHeavy
leder Bredde1.437 "
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde2"
Rockwell HardnessC35
System for målinginch
Strekkfasthet125,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000059.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "788NOK
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000104.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR HVHS.000296.50 Sekskantskrue B7 7/8-9 X 2-1/4, 5PK
62NOK /pakke