Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR HT1210BR Drill Bushing H Drill Størrelse 1/16 In | AA3DRR 11H720

APPROVED VENDOR HT1210BR Borbøssing H Drill Størrelse 1/16 In

På lager
Vare: AA3DRR Modell: HT1210BRKryssreferanse: 11H720
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
756NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing
ForingstypeTrykk på hodet
Konsentrisitetstoleranse0.0003 "TIR Maks
Borestørrelse1 / 16 "
FinishSTÅL
HardhetRC 62-64
Inne i Dia.1 / 16 "
Inne i Dia. Toleranse+ .0001- +.0004 "
Materiale52100 Gjennom herdet
Utenfor Dia.3 / 16 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0016 - +0.0006 "
Total lengde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0049
Skipets høyde (cm)1.83
Skipets lengde (cm)0.8
Skipets bredde (cm)0.8
HS kode8207907585
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR HT1212BR Drill Bushing H Drill Størrelse 1/16 In | AA3DTG 11H734 HT1212BR3 / 4 "768NOK
GODKJENT LEVERANDØR HT124BR Drill Bushing H Drill Størrelse 1/16 In | AA3DXE 11H825 HT124BR1 / 4 "492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR HT1210BR Borbøssing H Drill Størrelse 1/16 In
756NOK / enhet