Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DHO-40ST PA Holdering Innvendig boring Diameter 40mm | AE3KNY 5DU93

APPROVED VENDOR DHO-40ST PA Holdering innvendig diameter 40 mm

På lager
Vare: AE3KNY Modell: DHO-40ST PAKryssreferanse: 5DU93

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth1.25mm
Passer til Groove Dia.42.50mm
Passer til sporbredde1.85mm
For Bore Dia.40mm
Gratis OD43.50mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.25mm
Hull Dia.2.5mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.75mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-40ST PA Holdering innvendig diameter 40 mm
9NOK / enhet