Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 703148G Sekskantskrue 5/16-18 X 2-1/4, 50PK | AB6ENF 21C342

APPROVED VENDOR 703148G sekskantskrue 5/16-18 X 2-1/4, 50PK

På lager
Vare: AB6ENF Modell: 703148GKryssreferanse: 21C342

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 144 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Flens Dia.15 / 32 "
KlasseA574
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNC12-punkts flens
leder Bredde5 / 16 "
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
System for målinginch
Strekkfasthet170,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 703148G sekskantskrue 5/16-18 X 2-1/4, 50PK
1 144 NOK /pakke