Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6YA67 Round Base Krok Magnet Max Pull 20 Lb | AF2VDZ

APPROVED VENDOR 6YA67 Rund Base Krok Magnet Maks Trekk 20 Lb

På lager
Vare: AF2VDZ Modell: 6YA67
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundkrokemagnet
Base Dia.2.04 "
FARGEForkrommet
Dybde1 / 4 "
FinishChrome
Krokhøyde1.300 "
Hook TypeMagnetic
MaterialeKeramisk ferritt i stålkopp
MonteringMagnetic
Stabilitet Temp.32 til 150 grader F
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse6-32 UNC
typenKeramisk
Arbeidsbelastningsgrense20 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6YA67 Rund Base Krok Magnet Maks Trekk 20 Lb
112NOK / enhet