Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6CB28 Sekskantmutter Full M18 X 1.50 27Mm W, 20PK | AE8AAK

APPROVED VENDOR 6CB28 sekskantmutter Full M18 X 1.50 27 Mm W, 20PK

På lager
Vare: AE8AAK Modell: 6CB28
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
364NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM18-1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde15mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC30 maks.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM18 x 1.5
GjengetypeFin tonehøyde metrisk
typenFull
Bredde27mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB28 sekskantmutter Full M18 X 1.50 27 Mm W, 20PK
364NOK /pakke