Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6BA61 Sekskantskrue Grade 5 M12 x 1.25, 90mm Lengde, 10PK | AE7YCG

APPROVED VENDOR 6BA61 sekskantskrue klasse 5 M12 x 1.25, 90 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AE7YCG Modell: 6BA61
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
238NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.25
DiameterM12
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet90mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde30mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA61 sekskantskrue klasse 5 M12 x 1.25, 90 mm lengde, 10 PK
238NOK /pakke