Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYU3 Street Elbow Messing 90 grader 3/8 tommer - pakke med 10 | AE7WUK

APPROVED VENDOR 6AYU3 Street Albow Messing 90 grader 3/8 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AE7WUK Modell: 6AYU3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYU1 Street Elbow Messing 90 grader 1/8 tomme - pakke med 10 | AE7WUH 6AYU11 / 8 "178NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYU2 Street Elbow Messing 90 grader 1/4 tomme - pakke med 10 | AE7WUJ 6AYU21 / 4 "297NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYU4 Street Elbow Messing 90 grader 1/2 tomme - pakke med 10 | AE7WUL 6AYU41 / 2 "1 100 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYU5 Street Elbow Messing 90 Degree 3/4 Inch - Pakke med 5 | AE7WUM 6AYU53 / 4 "1 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYU3 Street Albow Messing 90 grader 3/8 tommer - pakke med 10
480NOK / enhet