Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AWP4 vibrasjonsdemper 9 3/4 tommers lengde | AE7WHH

APPROVED VENDOR 6AWP4 vibrasjonsdemper 9 3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AE7WHH Modell: 6AWP4
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsabsorberende
Faktisk OD (in.)7/8
FlettematerialeRustfritt stål
Burst Press2500 psi
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingsstørrelse5 / 8 "
FunksjonMinimer potensielle skadevirkninger av vibrasjon
Maks. Arbeids press650 PSI
Total lengde9.75 "
RørmaterialeRustfritt stål
typenSvetteforbindelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8307103000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fleksibel slange-ID (in.) (5/8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP4 vibrasjonsdemper 9 3/4 tommers lengde
129NOK / enhet