Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6ALP8 Square Tube Aluminium 1 1/4 Inch Innside Square 3 Feet | AE7ULE 6ALP9

APPROVED VENDOR 6ALP8 firkantrør aluminium 1 1/4 tomme innvendig kvadratisk 3 fot

På lager
Vare: AE7ULE Modell: 6ALP8Kryssreferanse: 6ALP9
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange, Square
Legeringstype6063
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Inne på torget1 1 / 4 "
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+/- 2.000 "
MaterialeAluminum
Utenfor torget1 1 / 2 "
Utenfor toleranse+/- 0.014 "
TemperT52
Strekkfasthet27,000 psi
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet60
Typisk avkastningsstyrke21,000 psi
Veggtykkelse1 / 8 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode7608200090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 6ALN5 Square Tube Aluminium 3 3/4 Inch Innside Square 6 Feet | AE7UKQ 6ALN56"+/- 3.000 "1 257 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALN6 Square Tube Aluminium 3 3/4 Inch Innside Square 3 Feet | AE7UKR 6ALN63ft.+/- 2.000 "654NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALN7 Square Tube Aluminium 3 3/4 Inch Innside Square 1 Feet | AE7UKT 6ALN71"+/- 1.000 "251NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALN8 Square Tube Aluminium 2 3/4 Inch Innside Square 6 Feet | AE7UKU 6ALN86"+/- 3.000 "969NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALN9 Square Tube Aluminium 2 3/4 Inch Innside Square 3 Feet | AE7UKV 6ALN93ft.+/- 2.000 "506NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALP0 Square Tube Aluminium 2 3/4 Inch Innside Square 1 Feet | AE7UKW 6ALP01"+/- 1.000 "192NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALP1 Square Tube Aluminium 1 3/4 Inch Innside Square 6 Feet | AE7UKX 6ALP16"+/- 3.000 "579NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALP8 firkantrør aluminium 1 1/4 tomme innvendig kvadratisk 3 fot
226NOK / enhet