Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6914SS Shoulder Screw 6-32 X 1/2 L, 10PK | AE9HVK 6JY11

APPROVED VENDOR 6914SS skulderskrue 6-32 X 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AE9HVK Modell: 6914SSKryssref: 6JY11

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

400NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 32 "
Hodehøyde1 / 8 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessB95 til B100
Skulder Dia.5 / 32 "
Skulderlengde1 / 2 "
Skulderlengde Toleranse+0.002 "
System for målinginch
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse6-32
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6914SS skulderskrue 6-32 X 1/2 L, 10PK
400NOK /pakke