Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P687 Nippel 1 x 3 tommer svart sveiset stål | AE4ZEU

APPROVED VENDOR 5P687 Nippel 1 x 3 tommer svart sveiset stål

På lager
Vare: AE4ZEU Modell: 5P687
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart sveiset stål
Lengde3"
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Rørstørrelse1"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E175 Nippel 2 tommer x 2 tommer Npt stål - pakke med 25 | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 grader F2.375 "2"--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 10E176 Nippel 1/8 tommer x 2 tommer Npt stål - pakke med 25 | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 grader F0.405 "1 / 8 "-165NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E177 Nippel 1/4 tomme x 2-1/2 tomme Npt stål - pakke med 25 | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 grader F0.54 "1 / 4 "-205NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E181 Nippel 1 tomme x 3-1/2 tomme Npt stål - pakke med 25 | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 grader F1.315 "1"--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 10E182 Nippel 1 tommer x 8 tommer Npt stål - pakke med 25 | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 grader F1.315 "1"--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 10E183 Nippel 1 tomme x 4-1/2 tomme Npt stål - pakke med 25 | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 grader F1.315 "1"-672NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10E184 Nippel 1/4 tommer x 7/8 tommer Npt stål - pakke med 25 | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 grader F0.54 "1 / 4 "-232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P687 Nippel 1 x 3 tommer svart sveiset stål
38NOK / enhet