Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MLZ9 Relay Magnetic Spdt Coil 24v | AE4RJC

APPROVED VENDOR 5MLZ9 Relé Magnetisk Spdt Spole 24v

På lager
Vare: AE4RJC Modell: 5MLZ9
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole volt24
Dybde1-3 / 4 "
Fulllastforsterker @ 120V40
Høyde2"
HP3/4
Inrush VA10
MonteringUniversell
Motstandsforsterker @ 120V18
Motstandsforsterker @ 277V18
Bytt TypeSPDT
typenMagnetic
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fulllastforsterker @ 277V (18)
    • Hold VA (6)
    • Låste rotorforsterkere @ 277VAC (35NC / 55NO)
    • NC @ 120V (A) (35)
    • NC @ 240V (A) (18)
    • NO @ 120V (A) (55)
    • NO @ 240V (A) (18)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBytt TypePris
GODKJENT LEVERANDØR 18F255 Magnetisk relé 24v spole 30a | AA8GXF 18F255FotDPST331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MLZ9 Relé Magnetisk Spdt Spole 24v
161NOK / enhet