Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GMC7 Maskinskrue Ms Rustfritt Stål 6-32 X 3/4, 50PK | AE3XCL

APPROVED VENDOR 5GMC7 maskinskrue Ms rustfritt stål 6-32 X 3/4, 50PK

På lager
Vare: AE3XCL Modell: 5GMC7
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
448NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKryssforsenkte Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSvart oksid
Hode Dia.0.270 - 0.256 "
Hodehøyde0.097 til 0.087 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 min.
tråd LengdeFullt gjenget
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GMC7 maskinskrue Ms rustfritt stål 6-32 X 3/4, 50PK
448NOK /pakke