Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 584412-PG Machine Screw Truss 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB9QRU 2EU18

APPROVED VENDOR 584412-PG maskinskrue truss 10-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9QRU Modell: 584412-PGKryssreferanse: 2EU18

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
54NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.448 "
Hodehøyde0.118 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 584412-PG maskinskrue truss 10-32 X 3/8 L, 100PK
54NOK /pakke