GODKJENT LEVERANDØR 4RXU1 Låsemutterflens 5/16-18, 4200PK | AD9HRM

APPROVED VENDOR 4RXU1 Låsemutterflens 5/16-18, 4200PK

På lager
Vare: AD9HRM Modell: 4RXU1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 578 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSink belagt
Flens Dia.21 / 32 "
Flensetykkelse0.040 "
Klasse2
Høyde9 / 32 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessRC 45 min overflate
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHex
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.9625
Skipets høyde (cm)10.96
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXU1 Låsemutterflens 5/16-18, 4200PK
3 578 NOK /pakke