GODKJENT LEVERANDØR 3GTJ6 Senterløs rund 1045 2 3/4 tommers diameter x 3 fots lengde | AC9HWP

APPROVED VENDOR 3GTJ6 Senterløs rund 1045 2 3/4 tomme diameter x 3 fot lengde

På lager
Vare: AC9HWP Modell: 3GTJ6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterløse runder
Legeringstype1045
Diameter2.75 "
Diametertoleranse+ 0.0000 / -0.0020 "
FinishVendt, bakken og polert
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKaldt ferdig
typenPrecision
Typisk strekkfasthet90,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke59,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.49
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode7228100060
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdeLengde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ANG1 Senterløs rund 1045 1 1/4 tomme diameter x 3 fot lengde | AC8JCJ 3ANG11.25 "+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "914NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ANG2 Senterløs rund 1045 1 tomme diameter x 3 fot lengde | AC8JCK 3ANG21"+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "563NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ANK5 Senterløs rund 1045 3 tommers diameter x 1 fot lengde | AC8JCU 3ANK53"+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "1 770 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ANK6 Senterløs rund 1045 2 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde | AC8JCV 3ANK62.75 "+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "1 613 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ANK7 Senterløs rund 1045 2 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AC8JCW 3ANK72.5 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "1 300 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ANK8 Senterløs rund 1045 2 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AC8JCX 3ANK82.25 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "1 086 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ANK9 Senterløs rund 1045 2 tommers diameter x 1 fot lengde | AC8JCY 3ANK92"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "811NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTJ6 Senterløs rund 1045 2 3/4 tomme diameter x 3 fot lengde
4 301 NOK / enhet