GODKJENT LEVERANDØR 2RRP4 dobbel dør værlist 8 fots lengde | AC3DGF

APPROVED VENDOR 2RRP4 dobbel dør værlist 8 fot lengde

Vare: AC3DGF Modell: 2RRP4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel dør værstrimmel
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse3 / 64 "
Flensbredde5 / 8 "
Sett inn materialeNylonbørste
Sett inn størrelse7 / 16 "
Sett inn TypeNylonbørste
Maks. Dørgap1 / 8 "
Total lengde8ft.
Projeksjon1 / 4 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel tilgrader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)238.76
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP4 dobbel dør værlist 8 fot lengde