Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2JGN7 Barrel Bolt 8-32 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMH

APPROVED VENDOR 2JGN7 Barrel Bolt 8-32 316 Rustfritt Stål, 5PK

På lager
Vare: AC2EMH Modell: 2JGN7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.3 / 8 "
Tønnehodehøyde3 / 32 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Grip Range1"
Head Styletruss
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Strekkfasthet75,000 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGN7 Barrel Bolt 8-32 316 Rustfritt Stål, 5PK
250NOK /pakke