Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZY6 Stangvisker Dt 1 1/4 Id 1.250 Stang Pk5 | AC2DRB

APPROVED VENDOR 2HZY6 Stangvisker Dt 1 1/4 Id 1.250 Stang Pk5

På lager
Vare: AC2DRB Modell: 2HZY6
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangvisker
FARGESvart
durometer95 Shore A
Groove Dia.1.622 "
Rillebredde0.187 "
Inne i Dia.1.25 "
MaterialeUretan
Rod Dia.1.25 "
Temp. Område-65 F til 200 F.
typenDT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926904510
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddeInne i Dia.Rod Dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZW4 Stangvisker En 1/2 Id 0.498 Stang - Pakke med 5 | AC2DQE 2HZW40.107 "1 / 2 "0.498 "AN (959/940)100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZW5 Rod Wiper An 5/8 Id 0.623 Rod - Pakke med 5 | AC2DQF 2HZW50.107 "5 / 8 "0.623 "AN (959/940)102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZW6 Rod Wiper An 3/4 Id 0.748 Rod - Pakke med 5 | AC2DQG 2HZW60.107 "3 / 4 "0.748 "AN (959/940)98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZW7 Rod Wiper An 13/16 Id 0.810 Rod Pk5 | AC2DQH 2HZW70.107 "13 / 16 "0.81 "AN (959/940)106NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZW8 Rod Wiper An 7/8 Id 0.873 Rod - Pakke med 5 | AC2DQJ 2HZW80.107 "7 / 8 "0.873 "AN (959/940)97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZW9 Stangvisker An 1 Id 0.998 Stangdiameter Pk5 | AC2DQK 2HZW90.107 "1"0.998 "AN (959/940)117NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZX1 Stangvisker An 1 1/8 Id 1.123 Stang Pk5 | AC2DQL 2HZX10.107 "1.125 "1.123 "AN (959/940)113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZY6 Stangvisker Dt 1 1/4 Id 1.250 Stang Pk5
119NOK / enhet