GODKJENT LEVERANDØR 2FAC1 Flat Aluminium 6061 2 1/2 x 4 tommer 1 fot | AB9TZN

APPROVED VENDOR 2FAC1 Flat Aluminium 6061 2 1/2 x 4 Inch 1 Feet

På lager
Vare: AB9TZN Modell: 2FAC1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype6061
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAluminum
Temperekstrudert
Tykkelse2.5 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.024 "
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet95
Typisk strekkfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrke40,000 PSI
Bredde4"
Bredde Toleranse+/- 0.034 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7604295060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenLegeringstypeFinishTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-01-12 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 tomme x 1 fot | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "203NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-01-36 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 tomme x 3 fot | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "318NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-01-72 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 tomme x 6 fot | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "511NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-15-12 Flat 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 1/2 tomme x 1 fot | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "226NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-15-36 Flat 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 1/2 tomme x 3 fot | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "392NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-15-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 1/2 tomme x 6 fot | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "660NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-02-12 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 2 tomme x 1 fot | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI2"+/- 0.063 "236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FAC1 Flat Aluminium 6061 2 1/2 x 4 Inch 1 Feet
1 345 NOK / enhet