Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24D978 Mig sveisetråd E71t-1 0.030 2lb | AB7WMQ

APPROVED VENDOR 24D978 Mig sveisetråd E71t-1 0.030 2lb

På lager
Vare: AB7WMQ Modell: 24D978
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMig sveisetråd
AWS-klassifiseringE71T-GS
Container2 pund spole
Containerstørrelse2 lb.
container typespool
Diameter0.03 "
MaterialeLett stål
Min. Strekkstyrke86000 PSI
Strekkfasthet86,000 PSI
typenE71T-GS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8311200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterMaterialeMin. StrekkstyrkeStrekkfasthettypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 23XM73 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRJ 23XM7333 lb.0.03 "Rustfritt stål80,000 psi80,000 psiER3106 497 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM75 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRK 23XM7533 lb.0.04 "Rustfritt stål80,000 psi80,000 psiER3106 359 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM76 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRL 23XM7633 lb.0.045 "Rustfritt stål80,000 psi80,000 psiER3106 727 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM77 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRM 23XM7733 lb.0.03 "Rustfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 196 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM79 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRP 23XM7933 lb.0.04 "Rustfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 114 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM80 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRQ 23XM8033 lb.0.045 "Rustfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 292 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM81 Mig sveisetråd rustfritt stål 33lb | AB7PRR 23XM8133 lb.0.03 "Rustfritt stål75,000 PSI75,000 psiER347Si5 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24D978 Mig sveisetråd E71t-1 0.030 2lb
43NOK / enhet