Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 21VG53 Trommeslynge 1 Trommel 30 55 85 Gallon 1000 Lb | AB6KTT

APPROVED VENDOR 21VG53 Trommeslynge 1 Trommel 30 55 85 Gallon 1000 Lb

På lager
Vare: AB6KTT Modell: 21VG53
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
928NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeslynge
AnleggStål
Trommekapasitet30, 55 eller 85 gal.
Trommelrotasjon0 Degrees
FinishPulverlakkering
Lastekapasitet1000 lb.
Antall trommer1
Total høyde2.375 "
Total lengde38.5 "
Samlet bredde2.75 "
Rotasjonsvinkel0 Degrees
typenVertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.04
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 21VG32 Trommeslynge 1 Trommel 30 55 85 Gallon 2000 Lb | AB6KRW 21 32VGXNUMX2000 lb.1.25 "23 "3.5 "2 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG53 Trommeslynge 1 Trommel 30 55 85 Gallon 1000 Lb
928NOK / enhet