Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1ZE75 Machine Screw Pan 4-40 X 3/8 L, 50PK | AB4NBG

APPROVED VENDOR 1ZE75 maskinskruepanne 4-40 X 3/8 L, 50PK

På lager
Vare: AB4NBG Modell: 1ZE75
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
16NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hode Dia.0.219 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40
Skive OD0.268 "
Vasketykkelse0.018 "
Vaskemaskin TypeIntern tann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE75 maskinskruepanne 4-40 X 3/8 L, 50PK
16NOK /pakke