Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VFT6 Kjernet Plugg Rød Messing 2 1/2 Inch 150 Psi | AB3UQD

APPROVED VENDOR 1VFT6 kjerneplugg rød messing 2 1/2 tommer 150 Psi

På lager
Vare: AB3UQD Modell: 1VFT6
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
683NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjernet plugg
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VFR3 Kjernet Plugg Rød Messing 1/2 Inch 150 Psi | AB3UPQ 1VFR31 / 2 "49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFR5 Kjernet Plugg Rød Messing 3/4 Inch 150 Psi | AB3UPT 1VFR53 / 4 "58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFR7 Kjernet Plugg Rød Messing 1 Tommer 125 Psi | AB3UPV 1VFR71"95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFR9 Kjernet Plugg Rød Messing 1 1/4 Inch 150 Psi | AB3UPX 1VFR91.25 "162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFT2 Kjernet Plugg Rød Messing 1 1/2 Inch 150 Psi | AB3UPZ 1VFT21.5 "209NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFT4 Kjernet Plugg Rød Messing 2 Tommer 150 Psi | AB3UQB 1VFT42"325NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFT8 Kjernet Plugg Rød Messing 3 Tommer 150 Psi | AB3UQF 1VFT83"1 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFT6 kjerneplugg rød messing 2 1/2 tommer 150 Psi
683NOK / enhet