Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PXY6 Maskinskruepanne 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB2ZED

APPROVED VENDOR 1PXY6 maskinskruepanne 8-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2ZED Modell: 1PXY6

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.054 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.322 "
Hodehøyde0.096 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32
VaskematerialeC1050-C1065 stål
Skive OD0.320 "
Vasketykkelse0.023 "
Vaskemaskin TypeEkstern tann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXY6 maskinskruepanne 8-32 X 1/2 L, 100PK
12NOK /pakke