Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D850 Carbide Bur Ball 1/8 | AA8NAE

APPROVED VENDOR 19D850 Carbide Bur Ball 1/8

På lager
Vare: AA8NAE Modell: 19D850

Få tak i det Mai 6, mandag
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 / 8 "
Maks. RPM40000-70000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormBall
HandelsnummerSD-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D838 Carbide Bur Ball 1/4 | AA8MZT 19D8381 / 4 "7 / 32 "20000-300002"Herdet stål1 / 4 "SD-1195NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D842 Carbide Bur Ball 6 Mm | AA8MZW 19D8426mm5mm20000-3000050mmHerdet stål6mmSD-1M100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D844 Carbide Bur Ball 3/8 | AA8MZY 19D8443 / 8 "5 / 16 "20000-400002 5 / 64 "Herdet stål1 / 4 "SD-3251NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D851 Carbide Bur Ball 1/2 | AA8NAF 19D8511 / 2 "7 / 16 "15000-400002.187 "Herdet stål1 / 4 "SD-5336NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D852 Carbide Bur Ball 7/32 | AA8NAG 19D8521 / 4 "7 / 32 "30000-400001.75 "Herdet stål1 / 8 "SD-51164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D853 Carbide Bur Ball 5/32 | AA8NAH 19D8533 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Carbide1 / 8 "SD-53124NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D858 Carbide Bur Ball 1 | AA8NAN 19D8581"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Herdet stål1 / 4 "SD-9202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D850 Carbide Bur Ball 1/8
114NOK / enhet