Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 138328004 U-mutter Fjærstål M8X1.25Mm, 25PK | AD6ZPH 4CUH6

APPROVED VENDOR 138328004 U-mutter fjærstål M8X1.25 mm, 25PK

På lager
Vare: AD6ZPH Modell: 138328004Kryssref: 4CUH6
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
233NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-mutter
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant14.48mm
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.080 å 4.00mm
MaterialeFjærstål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målingMetric
Tykkelse0.017 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenMulti-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 138328004 U-mutter fjærstål M8X1.25 mm, 25PK
233NOK /pakke