Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC FSQC5640 Receptacle with Disconnect Switch, Non-Fused, 60 A, 120/240/480/600V AC, 30 hp | AA3YAF 11Y417

APPLETON ELECTRIC FSQC5640-kontakt med frakoblingsbryter, ikke-sikring, 60 A, 120/240/480/600V AC, 30 hk

På lager
Vare: AA3YAF Modell: FSQC5640Kryssref: 11Y417
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
37 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plasseringskontakt med koblingsbryter
amps60
FinishEpoxy pulverlakk
HP30
Navstørrelse1.5
Hz60
MaterialeKobberfritt aluminium
MonteringsboksKobberfritt aluminium
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Antall poler4
Antall ledninger3
Spenning600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSQC5640-kontakt med frakoblingsbryter, ikke-sikring, 60 A, 120/240/480/600V AC, 30 hk
37 318 NOK / enhet