Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 23-651-00 Water Gauge, Pipe Size 1/2 Inch MNPT | AB9NQU 2EER9

APOLLO VALVES 23-651-00 Vannmåler, rørstørrelse 1/2 tomme MNPT

På lager
Vare: AB9NQU Modell: 23-651-00Kryssreferanse: 2EER9
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
8 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonstankmåler
TilkoblingMNPT
Maks. Press250 psig ved 406 grader F.
Rørstørrelse1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pakninger (TFE med Hypalon)
    • Antall beskyttelsesstenger (2)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 23-651-00 Vannmåler, rørstørrelse 1/2 tomme MNPT
8 981 NOK / enhet