APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Aksialvifte 208/230vac 3-1/2 tomme H 16-3/5 tommers bredde | AG7FYV 6PYD5

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Aksialvifte 208/230vac 3-1/2 tomme H 16-3/5 tommers bredde

På lager
Vare: AG7FYV Modell: ACF002Kryssreferanse: 6PYD5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps15.0/20.0
LagreneBall
BladmaterialeStål
CFM @ 0.000-inn. SP420
dBA70
Dybde29 "
Elektriske tilkoblingerTerminaler
Fan Dia.6"
Fan RPM1100
Høyde3.5 "
HusfinishSvart
Housing MaterialStøpt aluminium
Hz50/60
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypeSkygget stang
MonteringRack
Fase1
KreverC-13 til IEC-320 C14 inngang
Formrektangulær
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning208 / 230 VAC
Watts230
Bredde16 3 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8414596090

Produktvarianter

ProduktModellSpenningCFM @ 0.000-inn. SPdBAWattsBreddeDybdeHøydeHzPris
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF201BLK Aksialvifte 120vac 3-7/16in H 17in W | AG7FYR 6PYD2 ACF201BLK120 VAC260-15017 "31 "3.437 "6015 470 NOK
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF402 Axial Fan 100/208vac 75-1/2 Inch H 29in W | AG7FYT 6PYD3 ACF402100 / 208 VAC160079120029 "10 "75.5 "50/6072 228 NOK
RFQ
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF400 Aksialvifte 100/208vac 75-1/2inh 23-1/2 tommers bredde | AG7FYU 6PYD4 ACF400100 / 208 VAC160079120023.5 "10 "75.5 "50/6069 216 NOK
RFQ
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF001 Axial Fan 120vac 3-1/2 Inch H 16-3/5in W | AG7FYW 6PYD6 ACF001120 VAC503-24016 3 / 5 "29 "3.5 "6021 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Aksialvifte 208/230vac 3-1/2 tomme H 16-3/5 tommers bredde
21 534 NOK / enhet