APACHE MILLS 0105617014X6 Teppebelagt inngangsmatte kull 4 x 6 fot | AF2BMF 6PWP4

APACHE MILLS 0105617014X6 Teppebelagt inngangsmatte kull 4 x 6 fot

På lager
Vare: AF2BMF Modell: 0105617014X6Kryssreferanse: 6PWP4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppebelagt inngangsmatte
antimikrobiellNei
Underlagsmateriale0
BremsevæskebestandigNei
FARGEKull
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde6"
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterTufted Olefin Garn
MattevevingSløyfehaug
MaterialeGarn / PVC
Overflatematerialeolefin
Tykkelse1 / 4 "
Bredde4ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.19
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode5703308030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOverflatematerialeUnderlagsmaterialeFARGETykkelseBreddeInnendørs / utendørsLengdeMat overflatemønsterPris
APACHE MILLS 6046119014X6 Teppebelagt inngangsmatte kull 4 x 6 fot | AC6MMJ 34L257 6046119014X6polypropylenResirkulert gummiKull3 / 8 "4ft.Innendørs / utendørs6"Crosshatch1 681 NOK
APACHE MILLS 0105021923x5 Teppebelagt inngangsmatte Rød/svart 3 x 5 fot | AC8FXU 39R820 0105021923x5nylonVinylRød / Svart1 / 20 "3ft.utendørs5ft.Tuftet teppe1 189 NOK
APACHE MILLS 0105021924x6 Teppebelagt inngangsmatte Rød/svart 4 x 6 fot | AC8FXV 39R821 0105021924x6nylonVinylRød / Svart1 / 20 "4ft.utendørs6"Tuftet teppe1 902 NOK
APACHE MILLS 0104117013x4 Teppebelagt inngangsmatte kull 3 x 4 fot | AF2BKY 6PWF7 0104117013x4polypropylen-Kull1 / 4 "3ft.innendørs4ft.Tufted Grass Garn1 011 NOK
APACHE MILLS 0104117013x5 Teppebelagt inngangsmatte kull 3 x 5 fot | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5polypropylen-Kull1 / 4 "3ft.innendørs5ft.Tufted Grass Garn1 177 NOK
APACHE MILLS 0104117014X6 Teppebelagt inngangsmatte kull 4 x 6 fot | AF2BLB 6PWG0 0104117014X6polypropylen-Kull1 / 4 "4ft.innendørs6"Tufted Grass Garn1 620 NOK
APACHE MILLS 0104115013x5 Teppebelagt inngangsmatte Blå 3 x 5 fot | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5polypropylen-Blå1 / 4 "3ft.innendørs5ft.Tufted Grass Garn1 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APACHE MILLS 0105617014X6 Teppebelagt inngangsmatte kull 4 x 6 fot
1 869 NOK / enhet