Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311071005 Korsgalvanisert formbart jern 2-1/2 tommer | AF8YAT 29JD41

ANVIL 0311071005 Cross Galvanized Malleable Iron 2-1 / 2 inch

På lager
Vare: AF8YAT Modell: 0311071005Kryssref: 29JD41

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1000 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)33.35
Skipets bredde (cm)26.82
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANVIL 0311069207 Korsgalvanisert formbart jern 1/8 tomme | AF8YAH 29JD32 03110692072000 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "405NOK
ANVIL 0311069405 Korsgalvanisert formbart jern 1/4 tomme | AF8YAJ 29JD33 03110694052000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "357NOK
ANVIL 0311069603 Korsgalvanisert formbart jern 3/8 tommer | AF8YAK 29JD34 03110696032000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "371NOK
ANVIL 0311069801 Korsgalvanisert formbart jern 1/2 tomme | AF8YAL 29JD35 03110698012000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "313NOK
ANVIL 0311070007 Korsgalvanisert formbart jern 3/4 tommer | AF8YAM 29JD36 03110700072000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "394NOK
ANVIL 0311070205 Korsgalvanisert formbart jern 1 tomme | AF8YAN 29JD37 03110702052000 psi @ 150 grader F WOG1"529NOK
ANVIL 0311070403 Korsgalvanisert formbart jern 1-1/4 tommer | AF8YAP 29JD38 03110704031500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "717NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311071005 Cross Galvanized Malleable Iron 2-1 / 2 inch
3 886 NOK / enhet