ANVIL 0310056601 Reduserende T-skjorte 4 tommer x 4 tommer x 3 tommer | AE2CBH 4WHR6

ANVIL 0310056601 Reduserende T-skjorte 4 tommer x 4 tommer x 3 tommer

På lager
Vare: AE2CBH Modell: 0310056601Kryssreferanse: 4WHR6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse4 "x 4" x 3 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0625
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0310519608 Reducing Tee, 1/2 X 1/2 X 1/4 tommers rør, Fnpt End Style | AA4DFX 12G051 0310519608-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi483NOK
ANVIL 0310520002 Smibar jernrørreduksjons-T-skjorte, Fnpt End Style, 300 lbs. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi723NOK
ANVIL 0310521208 FIG 1164R Rørreduserende T-skjorte, formbart jern, svart oksid | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 "x 1" x 3/4 "300 psi841NOK
ANVIL 0310521406 Fig 1164R Pipe Reducing Tee, 1 X 1 X 1/2 tommers rør | AA4DGA 12G054 0310521406-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 "x 1" x 1/2 "300 psi819NOK
ANVIL 0310525209 Pipe Reducing Tee, 2 X 2 X 1-1/2 tomme, Fnpt, 300 lbs. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi2 127 NOK
ANVIL 0310525407 Reduserende T-stykke, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/4 tommers rør, klasse 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi2 372 NOK
ANVIL 0310525605 Rørreduserende T-skjorte, 2 X 2 X 1 tommer nominell, FNPT endestil | AA4DGD 12G057 0310525605-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-2 "x 2" x 1 "300 psi2 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310056601 Reduserende T-skjorte 4 tommer x 4 tommer x 3 tommer
4 950 NOK / enhet